ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NS820-27T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-52-4

NS820-27T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-52-4

REXNORD NS820-27T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-52-4

Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 27 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway

No parte

10028656

Nº de pieza de BDI

24117573

PRECIO
$ 149.76 / CU
$ 221.13 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.798
UNSPSC
31171903
EAN
0793699414066
Modulo- Tamaño del engrane
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Número de dientes
27
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Back Flexing
Material
Thermoplastic
Ranurado Sí o No
Yes
Partido Sí o No
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
M00332
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
10028656
Peso/LBS
1.76
Descripción larga
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 27 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
Diámetro externo
6.56 pulgadas | 166.624 milímetros
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Diámetro del paso
6.504 pulgadas | 165.202 milímetros
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros