ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NS881-27T 1-3/16IN KWSS

NS881-27T 1-3/16IN KWSS

REXNORD NS881-27T 1-3/16IN KWSS

1-3/16" Bore; 881; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

No parte

10028747

Nº de pieza de BDI

18141318

PRECIO
$ 253.21 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.635
UNSPSC
31171903
EAN
0698210869335
Modulo- Tamaño del engrane
881
Número de dientes
27
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Material
Thermoplastic
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
With Set Screw
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
NS881-27T
Peso/LBS
1.4
Descripción larga
1-3/16" Bore; 881; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Diámetro externo
6.56 pulgadas | 166.624 milímetros
Agujero
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros
Diámetro del paso
6.504 pulgadas | 165.202 milímetros
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros