ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NS882-11T 1-1/4IN KWSS

NS882-11T 1-1/4IN KWSS

REXNORD NS882-11T 1-1/4IN KWSS

1-1/4" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 11 Teeth; 5.41" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

No parte

10019761

Nº de pieza de BDI

18146059

PRECIO
$ 117.51 / CU
$ 173.53 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31171903
EAN
0698210908171
Modulo- Tamaño del engrane
882 | 883
Número de dientes
11
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Material
Thermoplastic
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
With Set Screw
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
NS882-11T
Peso/LBS
1
Descripción larga
1-1/4" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 11 Teeth; 5.41" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Diámetro externo
5.41 pulgadas | 137.414 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del paso
5.325 pulgadas | 135.255 milímetros