ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NUTR1542

NUTR1542

KOYO NUTR1542

Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 42MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

No parte

NUTR1542

Nº de pieza de BDI

1088301

PRECIO
$ 137.52 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.168
UNSPSC
31171530
EAN
0605790188329
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
2 Metalic Shields Enclosure | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.366
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 42MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Ancho del rodillo
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Agujero
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Diámetro del rodillo
1.654 pulgadas | 42 milímetros