ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NUTR35DZ

NUTR35DZ

KOYO NUTR35DZ

Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

No parte

NUTR35DZ

Nº de pieza de BDI

1088317

PRECIO
$ 190.57 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.68
UNSPSC
31171530
EAN
0605790197000
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
2 Metalic Shields Enclosure | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
1.499
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Diámetro del rodillo
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Ancho del rodillo
1.142 pulgadas | 29 milímetros