ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

W216-14M-90-M

P21614M55-F

MARTIN SPROCKET & GR P21614M55-F

Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 216 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 959.764MM OD; 962.558MM Pitch Diam; Yes Keyway; 45 To 100MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

P21614M55-F

Nº de pieza de BDI

610140

PRECIO
$ 3,560.95 / CU
$ 5,072.06 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
93.07
UNSPSC
26111812
EAN
0697950780429
Paso de la correa
14 MM
Estilo de la correa
14M-55
Número de dientes
216
Método de montaje
Bushed
Bridas
No
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
F
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
P21614M55-F
Peso/LBS
205
Descripción larga
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 216 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 959.764MM OD; 962.558MM Pitch Diam; Yes Keyway; 45 To 100MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Ancho de la correa
2.165 pulgadas | 55 milímetros
Ancho de la cara
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1 To 4 pulgadas | 45 To 100 milímetros
Diámetro externo de la brida
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
37.786 pulgadas | 959.764 milímetros
Diámetro del paso
37.896 pulgadas | 962.558 milímetros