Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
12.8
Tornillo centro a centro milimetros
325.1
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Tapered Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
7/8 Inch
Número de parte del inserto
S1U-DI-307R
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Otras características
Double Row | Double Collar | Heavy Duty
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P2B-DI-307R DBL INTERLOCK
Número interno del fabricante
023349
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12-13/16" Minimum Bolt Spacing; 13-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio máximo del perno
13.813 pulgadas | 350.85 milímetros
Longitud hasta el barreno
5pulgadas | 127milímetros
Agujero
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros
Altura de la base al centro
4.5 pulgadas | 114 milímetros
Espacio mínimo del perno
12.813 pulgadas | 325.45 milímetros