Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
6.3
Tornillo centro a centro milimetros
160
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
INS-SC-115
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P2B-SC-115 (MULTIPAK 5 PCS)
Número interno del fabricante
123818
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
2.25 pulgadas | 57.2 milímetros
Espacio mínimo del perno
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros
Espacio máximo del perno
6.688 pulgadas | 169.875 milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros