Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
5.4
Tornillo centro a centro milimetros
137.2
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
INS-SC-108
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Low Base
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P2B-SCB-108
Número interno del fabricante
123869
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-3/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio máximo del perno
5.875 pulgadas | 149.225 milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Espacio mínimo del perno
5.188 pulgadas | 131.775 milímetros
Altura de la base al centro
1.938 pulgadas | 49.2 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.688pulgadas | 42.88milímetros