Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
5.1
Tornillo centro a centro milimetros
129.5
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
INS-SCM-103
Juntas
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Medium Duty
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
P2B-SCM-103
Número interno del fabricante
126148
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longitud hasta el barreno
1.531pulgadas | 38.9milímetros
Altura de la base al centro
1.875 pulgadas | 47.6 milímetros
Agujero
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros
Espacio máximo del perno
5.438 pulgadas | 138.125 milímetros
Espacio mínimo del perno
4.688 pulgadas | 119.075 milímetros