ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P34-5MGT-15-MPB

P34-5MGT-15-MPB

GATES P34-5MGT-15-MPB

15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 34 Teeth; 17.526MM Face Width; Rough Bore; 60.325MM Flange OD; 52.959MM OD; 54.102MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore

No parte

77093034

Nº de pieza de BDI

1125646

PRECIO
$ 90.11 / CU
$ 150.26 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.43
EAN
0072053462395
Paso de la correa
5 MM
Estilo de la correa
5MGT-15 Powergrip GT2
Número de dientes
34
Método de montaje
Rough Bore
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
No
Tamaño del buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
1
Otras características
Solid Style | Type 6F1
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 34 Teeth; 17.526MM Face Width; Rough Bore; 60.325MM Flange OD; 52.959MM OD; 54.102MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
Diámetro externo
2.085 pulgadas | 52.959 milímetros
Diámetro del paso
2.13 pulgadas | 54.102 milímetros
Ancho de la cara
0.69 pulgadas | 17.526 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo de la brida
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Ancho de la correa
0.591 pulgadas | 15 milímetros