ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P36-8M-85-1615

P36-8M-85-1615

TB WOODS P36-8M-85-1615

85MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 36 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 100.076MM Flange OD; 90.3MM OD; 91.67MM Pitch Diam; Yes Keyway; 12 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

P368M85TL

Nº de pieza de BDI

18381583

PRECIO
$ 405.84 / CU
$ 551.70 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.721
UNSPSC
26111812
EAN
0698672127127
Paso de la correa
8 MM
Estilo de la correa
8M-85
Número de dientes
36
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
1615
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
P368M85TL
Número interno del fabricante
P368M85TL
Peso/LBS
4.2
Descripción larga
85MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 36 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 100.076MM Flange OD; 90.3MM OD; 91.67MM Pitch Diam; Yes Keyway; 12 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-11/16 pulgadas | 12 To 42 milímetros
Diámetro externo
3.555 pulgadas | 90.3 milímetros
Ancho de la correa
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Ancho de la cara
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Diámetro del paso
3.609 pulgadas | 91.67 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo de la brida
3.94 pulgadas | 100.076 milímetros