ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P7220M170-M

P448M20-SDS

MARTIN SPROCKET & GR P448M20-SDS

Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 44 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 120.65MM Flange OD; 110.67MM OD; 112.05MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

P448M20-SDS

Nº de pieza de BDI

610351

PRECIO
$ 207.45 / CU
$ 295.49 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.088
UNSPSC
26111812
EAN
0697950782065
Paso de la correa
8 MM
Estilo de la correa
8M-20
Número de dientes
44
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
SDS
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
P448M20-SDS
Peso/LBS
3.2
Descripción larga
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 44 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 120.65MM Flange OD; 110.67MM OD; 112.05MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Diámetro externo de la brida
4.75 pulgadas | 120.65 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2 pulgadas | 14 To 48 milímetros
Ancho de la correa
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho de la cara
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro externo
4.357 pulgadas | 110.67 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
4.411 pulgadas | 112.05 milímetros