ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P488M50-SD

P488M30-SDS

MARTIN SPROCKET & GR P488M30-SDS

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 48 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 131MM Flange OD; 120.86MM OD; 122.23MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

P488M30-SDS

Nº de pieza de BDI

610378

PRECIO
$ 244.24 / CU
$ 347.87 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.587
UNSPSC
26111812
EAN
0697950782300
Paso de la correa
8 MM
Estilo de la correa
8M-30
Número de dientes
48
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
SDS
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
P488M30-SDS
Peso/LBS
4.2
Descripción larga
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 48 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 131MM Flange OD; 120.86MM OD; 122.23MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Diámetro externo
4.758 pulgadas | 120.86 milímetros
Diámetro externo de la brida
5.157 pulgadas | 131 milímetros
Ancho de la correa
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Diámetro del paso
4.812 pulgadas | 122.23 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2 pulgadas | 14 To 48 milímetros
Ancho de la cara
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros