ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P56-14M-55-E

P645M15-SH

MARTIN SPROCKET & GR P645M15-SH

Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 64 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 105.664MM Flange OD; 100.711MM OD; 101.86MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 40MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

P645M15-SH

Nº de pieza de BDI

610465

PRECIO
$ 136.56 / CU
$ 194.51 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.817
UNSPSC
26111812
EAN
0697950782911
Paso de la correa
5 MM
Estilo de la correa
5M-15
Número de dientes
64
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
SH
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
P645M15-SH
Peso/LBS
2.16
Descripción larga
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 64 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 105.664MM Flange OD; 100.711MM OD; 101.86MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 40MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Ancho de la cara
0.65 pulgadas | 16.51 milímetros
Ancho de la correa
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Diámetro del paso
4.01 pulgadas | 101.86 milímetros
Diámetro externo de la brida
4.16 pulgadas | 105.664 milímetros
Diámetro externo
3.965 pulgadas | 100.711 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-11/16 pulgadas | 14 To 40 milímetros