ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PC966-14M-115

PC966-14M-115

GATES PC966-14M-115

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 966MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

92580085

Nº de pieza de BDI

1126362

PRECIO
$ 1,186.95 / CU
$ 1,686.85 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.88
UNSPSC
26111811
EAN
0072053348460
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
14 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
14MPC
Material extensible
Aramid
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Poly Chain | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
PC966-14M-115
Número interno del fabricante
9258-0085
Peso/LBS
2.41
Descripción larga
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 966MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Ancho de la correa
4.528 pulgadas | 115 milímetros
Longitud del paso de la correa
38.031 pulgadas | 966 milímetros