ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PCQ115

PCQ105

WEG PCQ105

AC Motor; Pump; 1/2HP; K48Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.913" Overall Length; 63% Efficiency Full Load

No parte

PCQ105

Nº de pieza de BDI

965844

PRECIO
$ 263.12 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.165
EAN
7891327474642
Caballos de fuerza
1/2HP
Tamaño de la estructura
K48Y
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
115/230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
ODP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Square Face
Base
No
Carga de eficiencia completa
63
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Pool and Spa Pump | Standard Efficient | Start Capacitor
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Pump
URL del fabricante
https://www.weg.net
Número del artículo del fabricante
PCQ105
Peso/LBS
18
Descripción larga
AC Motor; Pump; 1/2HP; K48Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.913" Overall Length; 63% Efficiency Full Load
Longitud total
12.913 pulgadas | 327.99 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros