ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PCQ110H

PCQ110H

WEG PCQ110H

AC Motor; Pump; 1HP; L48Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.504" Overall Length; 70% Efficiency Full Load

No parte

PCQ110H

Nº de pieza de BDI

965849

PRECIO
$ 364.50 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.26
EAN
7892304788059
Caballos de fuerza
1HP
Tamaño de la estructura
L48Y
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
115/230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
ODP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Square Face
Base
No
Carga de eficiencia completa
70
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Pool and Spa Pump | Standard Efficient | Start Capacitor
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Pump
URL del fabricante
https://www.weg.net
Número del artículo del fabricante
PCQ110H
Peso/LBS
27
Descripción larga
AC Motor; Pump; 1HP; L48Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.504" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
13.504 pulgadas | 343.002 milímetros