ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

QD6C11.0

GATES QD6C11.0

6 Grooves; 11.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 11" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

78346110

Nº de pieza de BDI

1130751

PRECIO
$ 900.82 / CU
$ 960.89 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
29.78
UNSPSC
26111806
EAN
0698672031400
Número de ranuras
6
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
F
Serie de la correa
C
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
QD Bushing | Multi Duty
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
QD6C11.0
Peso/LBS
29.805
Descripción larga
6 Grooves; 11.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 11" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Ancho máximo de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro externo
11.4 pulgadas | 289.56 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1 To 4 pulgadas | 45 To 90 milímetros
Diámetro mínimo del paso
11 pulgadas | 279.4 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro máximo del paso
11 pulgadas | 279.4 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros