ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RAPTOR 20HTL-1610

RAPTOR 20HTL-1610

DODGE RAPTOR 20HTL-1610

Hub, Elastomeric Coupling; 4.48" Outside Diameter; 3-1/2" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1" Length Thru Bore; E20 Size or Series; 1610 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 6600 Maximum Speed; 2308In-Lbs Torque

No parte

015805

Nº de pieza de BDI

20492697

PRECIO
$ 189.94 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31163012
EAN
0782477277870
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Bushed
Tamaño o serie del acoplamiento
E20
Tamaño del buje, si es que lleva buje
1610
Ranura Sí/No
Yes
Material
Ductile Iron
Velocidad máxima RPM
6600
torque
2308In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tire Style | Taper Lock Bushing
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
015805
Peso/LBS
2.6
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; 4.48" Outside Diameter; 3-1/2" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1" Length Thru Bore; E20 Size or Series; 1610 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 6600 Maximum Speed; 2308In-Lbs Torque
Diámetro de la masa
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1pulgadas | 25.4milímetros
Gama del agujero
1/2 To 1-11/16 pulgadas | 14 To 42 milímetros
Diámetro externo
4.48 pulgadas | 113.792 milímetros