ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RAPTOR E4 ELEMENT

DODGE RAPTOR E4 ELEMENT

Elastomeric Coupling Type; 4.56" Outside Diameter; Element; Rubber; 1.31" Between Shaft Ends; E4 Coupling Size; 7500RPM Maximum Speed; 558In-Lbs Torque

No parte

015845

Nº de pieza de BDI

20492731

PRECIO
$ 185.75 / CU

CTD

INVENTARIO:
15
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.544
UNSPSC
31163005
EAN
0782477278044
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Element
Material
Rubber
Tamaño o serie del acoplamiento
E4
Velocidad máxima RPM
7500
torque
558In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | 0.44 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 0.88 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Components
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Element
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
015845
Peso/LBS
1.2
Descripción larga
Elastomeric Coupling Type; 4.56" Outside Diameter; Element; Rubber; 1.31" Between Shaft Ends; E4 Coupling Size; 7500RPM Maximum Speed; 558In-Lbs Torque
Ancho
3.06 pulgadas | 77.724 milímetros
Diámetro externo
4.56 pulgadas | 115.824 milímetros
Distancia entre las puntas del eje
1.31 pulgadas | 33.274 milímetros