ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS140-2-CL

RC 264-2 CL

LINKBELT RC 264-2 CL

Chain Link; 264-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.38" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter

No parte

10483596

Nº de pieza de BDI

571678

PRECIO
$ 335.28 / CU
$ 1,079.29 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.249
UNSPSC
31151609
EAN
0662327129415
Tamaño de la cadena
264-2
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Chain Link; 264-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.38" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.38 pulgadas | 9.652 milímetros
Diámetro de la clavija
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del rodillo
1.562 pulgadas | 39.675 milímetros
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Altura de la placa
2.38 pulgadas | 60.452 milímetros
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros