Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
14 Millimeter
Número de parte del inserto
GYE40KRRB
Juntas
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | With Grub Screw
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
RCJTY40
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 143.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
Longitud hasta el barreno
1.937pulgadas | 49.2milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.7 pulgadas | 144 milímetros
Espacio del perno
5.65 pulgadas | 143.5 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros