ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50-2SS 316 RIV 10FT

RF06B-2 SS RIV 10'

TSUBAKI RF06B-2 SS RIV 10'

Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter

No parte

RF06B-2SSRB

Nº de pieza de BDI

22452802

PRECIO
$ 1,242.45 / Crate
$ 2,068.60 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.136
UNSPSC
31151603
EAN
0097039467584
Tamaño de la cadena
06B-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
304 Stainless Steel
Características internas especiales
Corrosion Resistant
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
304 Stainless Steel
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho del rodillo
0.225 pulgadas | 5.72 milímetros
Diámetro del rodillo
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Espesor de la placa
0.051 pulgadas | 1.3 milímetros
Altura de la placa
0.323 pulgadas | 8.2 milímetros
Diámetro de la clavija
0.129 pulgadas | 3.28 milímetros