ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RF2040S-2 RIV 4LAA1-4LD3

TSUBAKI RF2040S-2 RIV 4LAA1-4LD3

Roller Chain; 2040-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

No parte

RF2040S-2 RIV 4LAA1-4LD3

Nº de pieza de BDI

1478967

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.469
Tamaño de la cadena
2040-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Double Pitch Drive
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Straight
Otras características
With AA1/D3 Attachment | Attachment Spacing at Every 4 Link
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 2040-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.06 pulgadas | 1.524 milímetros
Diámetro del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Diámetro de la clavija
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Altura de la placa
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros