ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RL1310A277

RL1310A277

BALDOR-RELIANCE RL1310A277

AC Motor; Heating/Cooling System; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 277 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.42" Overall Length; 66% Efficiency Full Load

No parte

RL1310A277

Nº de pieza de BDI

130462

PRECIO
$ 1,129.11 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
19.048
UNSPSC
26101105
EAN
0781568308332
Caballos de fuerza
1HP
Tamaño de la estructura
56H
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
277
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
ODP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Resilient
Altura de la base al centro - milímetros
88.9
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
66
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
HVAC
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Heating/Cooling System
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
38
Descripción larga
AC Motor; Heating/Cooling System; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 277 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.42" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
Longitud total
12.42 pulgadas | 315.468 milímetros
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros