ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE

ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE

REXNORD ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE

Conveyor Roller; Return Type; Hollow Bore; 3/4" Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.69" Roller Width; Single Type

No parte

10131738

Nº de pieza de BDI

23210431

PRECIO
$ 9.01 / CU
$ 13.31 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.009
UNSPSC
24101700
EAN
0793699351071
Nombre del producto
Roller
Tipo de producto
Return
Método de montaje
Hollow Bore
Tipo de rodillo
Single
Serie
614
Tipo de rodamiento
Sleeve Bearing
Con muelles
No
Material del rodillo
Acetal
Otras características
Thermoplastic Rubber Surface
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Rollers
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Roller
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
10131738
Peso/LBS
0.02
Descripción larga
Conveyor Roller; Return Type; Hollow Bore; 3/4" Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.69" Roller Width; Single Type
Diámetro del rodillo
2.36 pulgadas | 59.944 milímetros
Diam. del eje/agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho del rodillo
1.69 pulgadas | 42.926 milímetros