ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS140-EN-5-CL

RS140-EN-5-CL

TSUBAKI RS140-EN-5-CL

Chain Link; 140-5 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

No parte

RS140-EN-5-CL

Nº de pieza de BDI

905683

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
140-5
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
5
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Energy Series | Extended Pin with Thread
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; 140-5 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Altura de la placa
1.661 pulgadas | 42.189 milímetros
Espesor de la placa
0.221 pulgadas | 5.613 milímetros
Diámetro de la clavija
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros