ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

160H-4 API C/L CP SH

RS180-4-CL

TSUBAKI RS180-4-CL

Chain Link; 180-4 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

No parte

RS180-4-CL

Nº de pieza de BDI

903305

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.91
UNSPSC
31151609
EAN
0097039262714
Tamaño de la cadena
180-4
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
4
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; 180-4 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
1.406 pulgadas | 35.712 milímetros
Paso de la cadena
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Altura de la placa
2.134 pulgadas | 54.204 milímetros
Espesor de la placa
0.281 pulgadas | 7.137 milímetros
Ancho del rodillo
1.406 pulgadas | 35.712 milímetros
Diámetro de la clavija
0.687 pulgadas | 17.45 milímetros