ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS2032B T C/L

RS2032B T C/L

TSUBAKI RS2032B T C/L

Chain Link; 2032 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.15" Roller Diameter; 1.22" Roller Width; 0.335" Plate Thickness; 1.85" Plate Height; Curved; 0.701" Pin Diameter

No parte

RS2032BTCL

Nº de pieza de BDI

22380342

PRECIO
$ 606.31 / CU
$ 1,009.51 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.113
UNSPSC
31151609
EAN
0097039832535
Tamaño de la cadena
2032
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
RS2032BTCL
Peso/LBS
0.25
Descripción larga
Chain Link; 2032 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.15" Roller Diameter; 1.22" Roller Width; 0.335" Plate Thickness; 1.85" Plate Height; Curved; 0.701" Pin Diameter
Paso de la cadena
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Espesor de la placa
0.335 pulgadas | 8.509 milímetros
Diámetro del rodillo
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros
Altura de la placa
1.85 pulgadas | 46.99 milímetros
Diámetro de la clavija
0.701 pulgadas | 17.805 milímetros
Ancho del rodillo
1.22 pulgadas | 31 milímetros