ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

160-2 GY CP C/L

RS20B-2-CL

TSUBAKI RS20B-2-CL

Chain Link; 20B-2 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter

No parte

RS20B-2CL

Nº de pieza de BDI

904780

PRECIO
$ 32.98 / CU
$ 54.89 / CU

CTD

INVENTARIO:
26
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.272
UNSPSC
31151609
EAN
0097039454638
Tamaño de la cadena
20B-2
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
RS20B-2CL
Peso/LBS
0.6
Descripción larga
Chain Link; 20B-2 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho del rodillo
0.77 pulgadas | 19.56 milímetros
Diámetro de la clavija
0.401 pulgadas | 10.19 milímetros
Espesor de la placa
0.173 pulgadas | 4.394 milímetros
Altura de la placa
1.024 pulgadas | 26 milímetros
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros