ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

35-3 RIV

RS20B-3 RIV 30'

TSUBAKI RS20B-3 RIV 30'

Roller Chain; 20B-3 Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter

No parte

RS20B-3 RIV 30FT

Nº de pieza de BDI

904788

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.49
UNSPSC
31151603
EAN
0097039004512
Tamaño de la cadena
20B-3
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 20B-3 Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro de la clavija
0.401 pulgadas | 10.19 milímetros
Altura de la placa
1.024 pulgadas | 26 milímetros
Ancho del rodillo
0.77 pulgadas | 19.56 milímetros
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Espesor de la placa
0.173 pulgadas | 4.394 milímetros