ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS24B-2-O/L

RS24B-2-O/L

TSUBAKI RS24B-2-O/L

Chain Link; 24B-2 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 5.994MM Plate Thickness; 33.401MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter

No parte

RS24B-2OL

Nº de pieza de BDI

904793

PRECIO
$ 106.57 / CU
$ 177.44 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31151609
EAN
0097039189509
Tamaño de la cadena
24B-2
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
RS24B-2OL
Peso/LBS
1
Descripción larga
Chain Link; 24B-2 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 5.994MM Plate Thickness; 33.401MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Espesor de la placa
0.236 pulgadas | 5.994 milímetros
Altura de la placa
1.315 pulgadas | 33.401 milímetros
Diámetro de la clavija
0.576 pulgadas | 14.63 milímetros
Diámetro del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros