ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RSC-240-1 DOFF LINK ; D5963

RS32B-1-OL

TSUBAKI RS32B-1-OL

Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 7.01MM Plate Thickness; 42.189MM Plate Height; Curved; 17.805MM Pin Diameter

No parte

RS32BOL

Nº de pieza de BDI

904817

PRECIO
$ 107.36 / CU
$ 178.77 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.513
UNSPSC
31151609
EAN
0097039189226
Tamaño de la cadena
32B
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
RS32BOL
Peso/LBS
1.13
Descripción larga
Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 7.01MM Plate Thickness; 42.189MM Plate Height; Curved; 17.805MM Pin Diameter
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Espesor de la placa
0.276 pulgadas | 7.01 milímetros
Altura de la placa
1.661 pulgadas | 42.189 milímetros
Diámetro del rodillo
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros
Diámetro de la clavija
0.701 pulgadas | 17.805 milímetros
Ancho del rodillo
1.22 pulgadas | 30.988 milímetros