ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS32B-3-CL

RS32B-3-CL

TSUBAKI RS32B-3-CL

Chain Link; 32B-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter

No parte

RS32B-3CL

Nº de pieza de BDI

904815

PRECIO
$ 164.73 / CU
$ 274.29 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.54
UNSPSC
31151609
EAN
0097039455819
Tamaño de la cadena
32B-3
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; 32B-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Espesor de la placa
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro del rodillo
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros
Diámetro de la clavija
0.701 pulgadas | 17.81 milímetros
Altura de la placa
1.661 pulgadas | 42.2 milímetros
Ancho del rodillo
1.22 pulgadas | 31 milímetros