ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

GL 12A-1 HÖ.SZ SD

RS35-1-OL

TSUBAKI RS35-1-OL

Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

No parte

35OL

Nº de pieza de BDI

1405747

PRECIO
$ 4.93 / CU
$ 8.21 / CU

CTD

INVENTARIO:
64
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.003
UNSPSC
31151609
EAN
0097039171252
Tamaño de la cadena
35
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
35OL
Peso/LBS
0.007
Descripción larga
Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.141 pulgadas | 3.581 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Altura de la placa
0.354 pulgadas | 8.992 milímetros
Espesor de la placa
0.05 pulgadas | 1.27 milímetros
Ancho del rodillo
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Diámetro del rodillo
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros