ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

80H CP C/L

RS40B-1-CL

TSUBAKI RS40B-1-CL

Chain Link; 40B Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.509MM Plate Thickness; 52.908MM Plate Height; Curved; 22.885MM Pin Diameter

No parte

RS40BCL

Nº de pieza de BDI

1405840

PRECIO
$ 107.44 / CU
$ 178.88 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.0
UNSPSC
31151609
EAN
0097039189257
Tamaño de la cadena
40B
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
RS40BCL
Peso/LBS
2.2
Descripción larga
Chain Link; 40B Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.509MM Plate Thickness; 52.908MM Plate Height; Curved; 22.885MM Pin Diameter
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del rodillo
1.55 pulgadas | 39.37 milímetros
Altura de la placa
2.083 pulgadas | 52.908 milímetros
Diámetro de la clavija
0.901 pulgadas | 22.885 milímetros
Espesor de la placa
0.335 pulgadas | 8.509 milímetros