ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

05B-1 RIV 10FT

RS40B-1 RIV 10'

TSUBAKI RS40B-1 RIV 10'

Roller Chain; 40B Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.9MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter

No parte

RS40BRB

Nº de pieza de BDI

20886276

PRECIO
$ 3,167.55 / Crate
$ 5,274.10 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.64
UNSPSC
31151603
EAN
0097039189240
Tamaño de la cadena
40B
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 40B Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.9MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Altura de la placa
2.083 pulgadas | 52.9 milímetros
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Espesor de la placa
0.335 pulgadas | 8.5 milímetros
Diámetro de la clavija
0.901 pulgadas | 22.89 milímetros
Diámetro del rodillo
1.55 pulgadas | 39.37 milímetros