ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS40B-2 74L/PC

RS40B-2 74L/PC

TSUBAKI RS40B-2 74L/PC

Roller Chain; 40B-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.9MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter

No parte

RS40B-2 74L/PC

Nº de pieza de BDI

22367825

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
150.4
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
40B-2
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
74 Links
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 40B-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.9MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Diámetro del rodillo
1.55 pulgadas | 39.37 milímetros
Espesor de la placa
0.335 pulgadas | 8.5 milímetros
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Ancho del rodillo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Altura de la placa
2.083 pulgadas | 52.9 milímetros
Diámetro de la clavija
0.901 pulgadas | 22.89 milímetros