ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RSC-2050-1R-100FT ; D0423

RSC-2050-1R-100FT ; D0423

DIAMOND CHAIN RSC-2050-1R-100FT ; D0423

Roller Chain; S2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

No parte

101954726; RSC-2050-1R-100FT;D0423

Nº de pieza de BDI

21486128

PRECIO
$ 558.92 / REEL
$ 676.00 / REEL

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.21
UNSPSC
31151603
EAN
0716647280254
Tamaño de la cadena
S2050
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Double Pitch Drive
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
100
Cantidad mínima del pedido
100
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://diamondchain.com
Peso/LBS
0.52
Descripción larga
Roller Chain; S2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros
Altura de la placa
0.594 pulgadas | 15.088 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho del rodillo
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Espesor de la placa
0.08 pulgadas | 2.032 milímetros