ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

08B-1 MEGALIFE RIV JWIS

RSC-35-1R-100FT ; D0167

DIAMOND CHAIN RSC-35-1R-100FT ; D0167

Roller Chain; S35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.05" Plate Thickness; 0.356" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

No parte

101954381; RSC-35-1R-100FT;D0167

Nº de pieza de BDI

20856662

PRECIO
$ 451.23 / REEL
$ 546.00 / REEL

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
EAN
0716647276172
Tamaño de la cadena
S35
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
100
Cantidad mínima del pedido
100
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://diamondchain.com
Descripción larga
Roller Chain; S35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.05" Plate Thickness; 0.356" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Altura de la placa
0.356 pulgadas | 9.042 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Espesor de la placa
0.05 pulgadas | 1.27 milímetros
Diámetro de la clavija
0.141 pulgadas | 3.581 milímetros