ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RSC-A2050-1 DOFF LINK ; D5982

RSC-A2050-1 DOFF LINK ; D5982

DIAMOND CHAIN RSC-A2050-1 DOFF LINK ; D5982

Chain Link; S2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

No parte

101961021; RSC-A2050-1 DOFF LINK;D5982

Nº de pieza de BDI

20854720

PRECIO
$ 3.77 / CU
$ 4.55 / CU

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31151609
EAN
0716647126507
Tamaño de la cadena
S2050
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Double Pitch Drive
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://diamondchain.com
Peso/LBS
0.051
Descripción larga
Chain Link; S2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Altura de la placa
0.594 pulgadas | 15.088 milímetros
Ancho del rodillo
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del rodillo
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros
Espesor de la placa
0.08 pulgadas | 2.032 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros