ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RSTO6

RSTO6

KOYO RSTO6

Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 19MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

RSTO6

Nº de pieza de BDI

1407965

PRECIO
$ 36.07 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.019
UNSPSC
31171530
EAN
0605790205835
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Open
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.031
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 19MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Diámetro del rodillo
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Agujero
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Ancho del rodillo
0.386 pulgadas | 9.8 milímetros