ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

S545

S1266

MARTIN SPROCKET & GR S1266

Spur Gear; 5-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 66 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Steel

No parte

S1266

Nº de pieza de BDI

611623

PRECIO
$ 164.86 / CU
$ 262.69 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.733
UNSPSC
31171707
EAN
0697950057071
Paso
12 DP
Método de montaje
Rough Bore
Número de dientes
66
Ángulo de presión
14.5
Sentido
Not Applicable
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
1.75
Tipo de engrane
Spur Gear
Material
Steel
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Plain Style | Type B | Minimum Bore 3/4
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur
Número del artículo del fabricante
S1266
Número interno del fabricante
S1266
Peso/LBS
6.02
Descripción larga
Spur Gear; 5-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 66 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Steel
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Ancho de la cara
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro de la masa
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros