ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SB 205 16 G

SB 205 16 G

IPTCI SB 205 16 G

Insert Bearing; 1" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

No parte

2101032429

Nº de pieza de BDI

518881

PRECIO
$ 21.64 / CU
$ 22.47 / CU

CTD

INVENTARIO:
441
Marca
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.181
UNSPSC
31171562
EAN
0080067561591
Perfil de la pista interna
Narrow Inner Ring
Perfil de la pista externa
Spherical
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Single Lip Contact
Método de montaje
Set Screw
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://iptci.com
Peso/LBS
0.4
Descripción larga
Insert Bearing; 1" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Longitud hasta el barreno
1.063pulgadas | 27milímetros
Ancho de la pista externa
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Diámetro externo
2.047 pulgadas | 52 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros