ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SB 22316 W33 SS

SB 22316 W33 SS

MCGILL SB 22316 W33 SS

Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 58MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable

No parte

0616006000

Nº de pieza de BDI

344674

PRECIO
$ 1,672.06 / CU
$ 2,242.07 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.311
UNSPSC
31171510
EAN
0726166011512
juego interno
C0-Medium
Método de montaje
Shaft Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Cubierta
2 Seals
Número de filas de rodillos
Single Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
Not Applicable
Tuerca de extracción
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
616006000
Peso/LBS
13.9
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 58MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Agujero
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Diámetro externo
6.693 pulgadas | 170 milímetros
Ancho
2.283 pulgadas | 58 milímetros
Número de pieza del adaptador
Not Applicable pulgadas | Not Applicable milímetros