Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Right Hand
Clasificación de entrada máx nominal
0.25HP
RPM de salida máxima nominal
4.4
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
4.4
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1000Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
0.31HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Torque de salida
1950In-Lbs
Otras características
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Standard Worm Over Mounting | Stainless BostKleen paint
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 400:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Diámetro del eje de salida
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Distancia del centro
2.62 pulgadas | 66.548 milímetros
Longitud del eje de salida
2.62 pulgadas | 66.548 milímetros
Longitud del eje de entrada
1.313 pulgadas | 33.35 milímetros
Distancia entre centro
2.63pulgadas | 66.802milimetros
Longitud total
12.66 pulgadas | 321.564 milímetros
Base al centro del eje de entrada
5.56 pulgadas | 141.224 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.94 pulgadas | 74.676 milímetros
Ancho total
10.28 pulgadas | 261.112 milímetros
Altura total
12.17 pulgadas | 309.118 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros