ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SDM 30MM

SDS 1

MARTIN SPROCKET & GR SDS 1

Shaft Bushing; 1" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

No parte

SDS 1

Nº de pieza de BDI

611119

PRECIO
$ 36.86 / CU
$ 60.55 / CU

CTD

INVENTARIO:
16
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.703
UNSPSC
31171605
EAN
0697950037417
Serie del buje
SDS
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
QD
Otras características
Keyway on ID
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
Número del artículo del fabricante
SDS 1
Peso/LBS
0.1
Descripción larga
Shaft Bushing; 1" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
2.187 pulgadas | 55.55 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.375pulgadas | 34.925milímetros