Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
19/32 Inch
Número de parte del inserto
2-115
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
SFT-31
Número interno del fabricante
700559
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Espacio del perno
6.188 pulgadas | 157.175 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.031pulgadas | 51.6milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
6.2 pulgadas | 157 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros