ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNW32X507

SNW32X507

DODGE SNW32X507

Bearing Adapter Sleeve; 5-7/16" Bore; 4.57" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Lockplate

No parte

043619

Nº de pieza de BDI

244190

PRECIO
$ 801.90 / CU
$ 906.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
12
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.423
UNSPSC
23153100
EAN
0782475027996
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Sleeve | Nut | Lockplate | For Spherical Roller Bearing
Categoría - BDI
Adapters
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Adapter Sleeve
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
43619
Peso/LBS
15.9
Descripción larga
Bearing Adapter Sleeve; 5-7/16" Bore; 4.57" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Lockplate
Longitud hasta el barreno
4.57pulgadas | 116.078milímetros
Agujero
5.438 pulgadas | 138.125 milímetros